BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND - VPP 180/20G- SG
Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VPP 180/20G-SG
Rubix:31055809
Fabrikant:18887
EAN:4047526018887

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND - VPP 180/20G- SG
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur grijs, niet-strepend
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1048 g |
| Laadcapaciteit | 135 kg |
| Wieldiameter | 180 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,84 excl. BTW
/ stuk
€ 42,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
135 kg