BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PO 175R
Zwaarlast-aandrijfwiel, met elastisch massief rubber oppersband , met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-PO 175R
Rubix:31053872
Fabrikant:46664
EAN:4047526046668

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PO 175R
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber in aandrijfkwaliteit, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2250 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 175 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 213 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,89 excl. BTW
/ stuk
€ 129,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
