BLICKLE WIEL THERM. RUBB. LOOPVLAK - TPA 100/8G-ELS

Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:TPA 100/8G-ELS
Rubix:31056001
Fabrikant:617845
EAN:4047526617844
BLICKLE WIEL THERM. RUBB. LOOPVLAK - TPA 100/8G-ELS

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1100 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL THERM. RUBB. LOOPVLAK - TPA 100/8G-ELS


Loopvlak:

  • hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • kleur grijs, niet-strepend
  • samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met grote kunststof naafbescherming
  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, PATH
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Laadcapaciteit1100 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 13,84 excl. BTW
/ stuk
€ 16,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte