BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF REM - LRA-POA 75G-FI
Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-POA 75G-FI
Rubix:31050906
Fabrikant:273359
EAN:4047526273354

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF REM - LRA-POA 75G-FI
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A
- lage rol-en zwenkweerstand
- kleur grijs, niet-strepend
- samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 224 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 23 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 98 mm | |
| 23 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,06 excl. BTW
/ stuk
€ 15,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
75 kg
