BLICKLE WIEL VW125/15R
Wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VW 125/15R
Rubix:A0226688
Fabrikant:529230
EAN:4047526529239


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1800 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
Productdetails : BLICKLE WIEL VW125/15R
Band:
- zacht rubber "Blickle Soft", zeer elastisch, ronde vorm, hardheid 50 Shore A
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
- bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Laadcapaciteit | 1800 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 50 Shore |
| 37,5 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,74 excl. BTW
/ stuk
€ 33,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen