BLICKLE BEV ELAST. MASSIEF RUBBEREN BANDAGE 360X60/270-ZDG
Palletwagenrol van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BEV 360x60/270-ZDG
Rubix:A0928052
Fabrikant:146761
EAN:4047526146764

Productdetails : BLICKLE BEV ELAST. MASSIEF RUBBEREN BANDAGE 360X60/270-ZDG
Palletwagenrol:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- zeer lage rolweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2708 g |
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 360 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,54 excl. BTW
/ stuk
€ 247,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
