BLICKLE ZW.LAST ZWENKWIEL REM 'STOP- TOP'- LO- SPO 150K- ST

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LO-SPO 150K-ST
Rubix:31053412
Fabrikant:82487
EAN:4047526082482
BLICKLE ZW.LAST ZWENKWIEL REM 'STOP- TOP'- LO- SPO 150K- ST

Technische samenvatting

Laadcapaciteit800 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST ZWENKWIEL REM 'STOP- TOP'- LO- SPO 150K- ST


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4400 g
Laadcapaciteit800 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat140 mm
200 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
325,06 excl. BTW
/ stuk
393,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

800 kg

Wieldiameter

150 mm

Wielbreedte

50 mm