Referenties
Blickle:L-P 220R
Rubix:A0920444
Fabrikant:255018
EAN:4047526255015

Productdetails : BLICK PLAAT ST. ZWENKWIEL DIAM 220MM LP-220R
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2993 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 220 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 60 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 255 mm | |
| 65 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,92 excl. BTW
/ stuk
€ 145,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
100 kg
Wieldiameter
220 mm
Wielbreedte
65 mm
