BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 100K-FA
Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 100K-FA
Rubix:31051954
Fabrikant:LE-POEV 100K-FA
EAN:4047526666934

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 100K-FA
Behuizing: serie LKPA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPA
- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 38 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,68 excl. BTW
/ stuk
€ 61,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
