BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF REM - LPA-TPA 100G-FI
Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LPA-TPA 100G-FI
Rubix:31050896
Fabrikant:380196
EAN:4047526380199

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF REM - LPA-TPA 100G-FI
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 343 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| Lengte plaat | 60 mm |
| 123 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,67 excl. BTW
/ stuk
€ 21,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
70 kg
Wieldiameter
100 mm