BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 100/12G

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PO 100/12G
Rubix:31052158
Fabrikant:279760
EAN:4047526279769
BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 100/12G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit280 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 100/12G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht156 g
Laadcapaciteit280 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

280 kg

Wieldiameter

100 mm

Wielbreedte

37 mm