BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 160/20G

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PO 160/20G
Rubix:31052176
Fabrikant:555219
EAN:4047526555214
BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 160/20G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 160/20G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 34,37 excl. BTW
/ stuk
€ 41,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

450 kg

Wieldiameter

160 mm

Wielbreedte

50 mm