Referenties
Colson:JXPN 1002 6123/B
Rubix:31044914
EAN:8717349094516

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPN 1002 6123/B
zwenkvork van roestvaststaal - wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,85 excl. BTW
/ stuk
€ 118,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen