Referenties
Osborn:0002-504.362
Rubix:23976059
Fabrikant:0002504362
EAN:4060246007863

Productdetails : OSBORN PRO WERKTUIGBORSTEL D50X17 MM 0002 504 362
Gekrompen wielborstel, industriële kwaliteit, voor gebruik op boormachines en hogesnelheidsmachines
Sterke punten
Dankzij een aantal selecteerbare filamentmaterialen en borsteldiameters is er een borstel voor elke toepassing
Korte borsteldiameters maken toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
Ook geschikt voor gebruik op hogesnelheidsmachines
TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Korte borsteldiameters maken toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk
Ook geschikt voor gebruik op hogesnelheidsmachines
TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Toepassingen
Randen slijpen, boringen afwerken, ontbramen en kleine reinigingswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 110,11 g |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 50 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 185,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen