Referenties
Pferd Tools:RBU 4009/6 ST 0,20
Rubix:23085926
Fabrikant:43103001
EAN:4007220153048




Documenten
Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 4009/6 STAAL 0,2
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken, verwijderen van oxidatie, reinigen van gietnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 40 mm |
| Korrel | fijn |
| Materiaal steun | staal |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Snelheid | 18000 rpm |
| Breedte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,35 excl. BTW
/ stuk
€ 6,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
