NORTON SLIJPSTEEN 01 230X25X50,8 38A60HVS 45 M/S
Wielen Gereedschapskamer - 38A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936639829
Rubix:A0175241
EAN:3157625820784

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 230X25X50,8 38A60HVS 45 M/S
Norton geglazuurde slijpschijven zijn al generaties lang toonaangevend op het gebied van technologische verbeteringen om de prestaties en productiviteit van uw slijp- en slijpwerkzaamheden aan gereedschap en frezen te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 230 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,70 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 253,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
