NORTON SLIJPSTEEN 01 150X4X20 38A100MVS 45 M/S
Wielen Gereedschapskamer - 38A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936640219
Rubix:A0174693
EAN:3157625820845

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 150X4X20 38A100MVS 45 M/S
Norton geglazuurde slijpschijven zijn al generaties lang toonaangevend op het gebied van technologische verbeteringen om de prestaties en productiviteit van uw slijp- en slijpwerkzaamheden aan gereedschap en frezen te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Binnendiameter | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,36 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 75,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
