Referenties
Norton:69936674872
Rubix:A0175346
EAN:3157625006591

Productdetails : NORTON KOMSLIJPSTEEN 06 150X40X32 38A46HVS 45 M/S
Ideaal voor hittegevoelige materialen.
06 Straight cup Tool Room - Norton 38A - 150x40x mm32/16/13mm Gr46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,82 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 189,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
