COROMANT COROCUT XS DRAAIWISSELPLAAT MAPL 3 125 1025
Wisselplaat CoroCut® XS voor profileren
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:MAPL 3 125 1025
Rubix:A0438970
Fabrikant:6493371



Productdetails : COROMANT COROCUT XS DRAAIWISSELPLAAT MAPL 3 125 1025
CoroCut® XS, wisselplaat voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | 1025 |
| Type plaatje | wisselplaat voor profileren (corocut® xs) |
| Dikte | 3,18 mm |
| Insertmaat | 12,5 mm |
| Bekleding | pvd tialn+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 340,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
