COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-MR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 16 06 08-MR 4415
Rubix:A0459974
Fabrikant:8021120
EAN:7323225795531
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-MR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjedraaien wisselplaat (cnmg), t-max® p
Schakering4415 (iso p) — t-max® p
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-MR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaien wisselplaat (cnmg), t-max® p
Schakering4415 (iso p) — t-max® p
Lengte zijkant15,3 mm
Dikte6,35 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat15,88 mm
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen