Referenties
Sandvik Coromant:CPMT 09 T3 08-PF 4425
Rubix:A0453579
Fabrikant:8019491
EAN:7323225783804


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 111 wisselplaat (c-style, rhombisch 80°) |
|---|---|
| Schakering | pf |
Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 09 T3 08-PF 4425
CoroTurn® 111-wisselplaten voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 111 wisselplaat (c-style, rhombisch 80°) |
| Schakering | pf |
| Lengte zijkant | 8,9 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen