Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 25 09 24-HR 4425
Rubix:A0459680
Fabrikant:8019597
EAN:7323225784962


Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat (snmm) |
|---|---|
| Schakering | graad 4425 (hr) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 09 24-HR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat (snmm) |
| Schakering | graad 4425 (hr) |
| Lengte zijkant | 23 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 550,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen