Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 19 06 16-WR 4425
Rubix:A0459931
Fabrikant:8019473
EAN:7323225783729

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 19 06 16-WR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmm 19 06 16-wr |
| Schakering | wr |
| Lengte zijkant | 17,7 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,59 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 508,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 615,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen