Referenties
Sandvik Coromant:3-80-101104-8-L4 4415
Rubix:A0453219
Fabrikant:7859290
EAN:7323225038317


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 300 draaiswisselplaat 3-80 (80°) |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
Productdetails : COROMANT COROTURN 300 DRAAIWISSELPL. 3-80-101104-8-L4 4415
CoroTurn® 300-wisselplaten voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 300 draaiswisselplaat 3-80 (80°) |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,98 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 104,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen