Referenties
Sandvik Coromant:QD-NK-0600-0004-GM 4425
Rubix:A0437053
Fabrikant:7861291
EAN:7323225052481


Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® qd groefwisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 6 mm |
| Schakering | medium |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NK-0600-0004-GM 4425
CoroCut® QD, groefwisselplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® qd groefwisselplaat |
| Groefbreedte | 6 mm |
| Schakering | medium |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 350,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen