Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-SM S205
Rubix:A0459728
Fabrikant:8003635
EAN:7323225713115

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-SM S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 12 04 12-sm |
| Schakering | s205 |
| Lengte zijkant | 8,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen