ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SCMT 120408-19 IC50M 5600101
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 120408-19 IC50M
Rubix:A0510830
Fabrikant:5600101

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso (positief) - scmt-19 |
|---|---|
| Schakering | ic50m |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SCMT 120408-19 IC50M 5600101
Iscar SCMT 120408-19 IC50M (5600101) draaiwisselplaat met 7° positieve snijkant voor semi-nabewerking bij middelhoge tot hoge feeds. Carbide, ongecoated.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso (positief) - scmt-19 |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen