Referenties
Sandvik Coromant:CNMU 12 04 12-PM 4415
Rubix:A0459922
Fabrikant:8021312
EAN:7323225796606

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMU 12 04 12-PM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmu 12 04 12-pm 4415 |
| Schakering | pm |
| Lengte zijkant | 11,696 mm |
| Dikte | 4,763 mm |
| Radius | 1,191 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen