ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-TF IC8250 5508105
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-TF IC8250
Rubix:A0510659
Fabrikant:5508105

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-TF IC8250 5508105
ISCAR DNMG 110404-TF is een dubbelzijdige, ruitvormige (55°) ISO-negatieve wisselplaat voor buiten-draaien. Voor medium snijcondities met graad IC8250 en chipbreaker TF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen