Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 12 04 08-WR 4415
Rubix:A0459940
Fabrikant:8021300
EAN:7323225796385

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 12 04 08-WR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmm 12 04 08-wr 4415 |
| Schakering | wr |
| Lengte zijkant | 12,0959 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 279,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen