ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-NF IC8150 5508623
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-NF IC8150
Rubix:A0510586
Fabrikant:5508623

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg-nf) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-NF IC8150 5508623
Iscar TNMG 160408-NF negatieve, dubbelzijdige driehoeks wisselplaat voor semi-finishing en finishing. Grade IC8150 met NF-chipbreker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg-nf) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen