Referenties
Sandvik Coromant:QD-NH-0400-0004-CM 4425
Rubix:A0437059
Fabrikant:7861274
EAN:7323225052313


Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® qd steekwisselplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NH-0400-0004-CM 4425
CoroCut® QD, snijplaat voor afkorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® qd steekwisselplaat |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 2,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 303,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen