Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-SMR S205
Rubix:A0459695
Fabrikant:8003618
EAN:7323225712941


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (snmg, t-max p) |
|---|---|
| Schakering | smr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-SMR S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (snmg, t-max p) |
| Schakering | smr |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 542,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen