Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 25 09 32-HR 4425
Rubix:A0459924
Fabrikant:8019592
EAN:7323225784917

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 25 09 32-HR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmm (diamond 80°) |
| Schakering | hr |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 9,525 mm |
| Radius | 3,175 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 555,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen