COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 11 03 04-MM 1115
Positieve plaat TCMT 16
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT 11 03 04-MM 1115
Rubix:A0454864
Fabrikant:5752522



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 11 03 04-MM 1115
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt 11 03 04-mm 1115 |
| Schakering | 1115 |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 172,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen