Referenties
Sandvik Coromant:TPMT 11 03 08-PM 4425
Rubix:A0453241
Fabrikant:8019509
EAN:7323225783989

Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. TPMT 11 03 08-PM 4425
Wisselplaten CoroTurn® 111 voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | driehoekig (coroturn 111, tpmt) |
| Dikte | 3,175 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 191,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
