Referenties
Sandvik Coromant:WPMT 02 01 04-PF 4425
Rubix:A0453223
Fabrikant:8019497
EAN:7323225783866


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 111 wisselplaat (w-style trigon 80°) |
|---|---|
| Schakering | pf (finishing) |
Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. WPMT 02 01 04-PF 4425
CoroTurn® 111-wisselplaten voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 111 wisselplaat (w-style trigon 80°) |
| Schakering | pf (finishing) |
| Lengte zijkant | 2,21 mm |
| Dikte | 1,59 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 3,97 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 161,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen