COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-MR 4425
Rubix:A0459735
Fabrikant:8019655
EAN:7323225785440
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MR 4425

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p draaiwisselplaat (iso snmg, vierkant)
Schakering4425 (ticn + al2o3 + tin)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MR 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p draaiwisselplaat (iso snmg, vierkant)
Schakering4425 (ticn + al2o3 + tin)
Lengte zijkant11,9 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,79 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen