ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220412-M3M IC6015 5510278
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220412-M3M IC6015
Rubix:A0510513
Fabrikant:5510278

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief tnmg (driehoek) wisselplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220412-M3M IC6015 5510278
Draaiwisselplaat TNMG 220412-M3M met grade Iscar IC6015 voor hoog-snelheid draaien van RVS. Betrouwbare snijranden bij stabiele tot licht onstabiele omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief tnmg (driehoek) wisselplaatje |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen