COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 09 T3 00-M0 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RCMT 09 T3 00-M0 4425
Rubix:A0453308
Fabrikant:8019528
EAN:7323225784177
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 09 T3 00-M0 4425

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 09 T3 00-M0 4425


CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4425
Type plaatjewisselplaat met 4 snijkanten (coroturn 107, ronde vorm)
Dikte3,9688 mm
Insertmaat9,525 mm
Bekledingticn + al2o3 + tin (cvd)
€ 136,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 165,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen