Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 16 04 12-MR 4335
Rubix:A0460110
Fabrikant:7080812
EAN:7323221186395

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-MR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4335 |
| Type plaatje | t-max® p (wisselplaat voor het draaien, driehoekig) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
