Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 16-MR 4425
Rubix:A0459710
Fabrikant:8019659
EAN:7323225785488


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat snmg 15 06 16-mr 4425 (t‑max® p) |
|---|---|
| Schakering | mr 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 16-MR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat snmg 15 06 16-mr 4425 (t‑max® p) |
| Schakering | mr 4425 |
| Lengte zijkant | 14,275 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen