COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-SM S205

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 16 06 08-SM S205
Rubix:A0459971
Fabrikant:8003645
EAN:7323225713214
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-SM S205

Technische samenvatting

Type plaatjecoromant iso draaiwisselplaat cnmg 16 06 08-sm s205 (t-max® p)
Schakeringsm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-SM S205


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecoromant iso draaiwisselplaat cnmg 16 06 08-sm s205 (t-max® p)
Schakeringsm
Lengte zijkant15,32 mm
Dikte6,35 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat15,88 mm
€ 320,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen