Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 08-MR 4425
Rubix:A0459707
Fabrikant:8019660
EAN:7323225785495


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p draaiwisselplaat (negatieve snmg 19 06 08-mr) van hardmetaal |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 08-MR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p draaiwisselplaat (negatieve snmg 19 06 08-mr) van hardmetaal |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 18,25 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
| Insertmaat | 7,925 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen