Referenties
Sandvik Coromant:CCGW060208S01020F 7115
Rubix:A0449712
Fabrikant:7106072
EAN:7323221305123

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCGW060208S01020F 7115
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgw (菱形 80°) |
| Schakering | f |
| Lengte zijkant | 2,5 mm |
| Dikte | 2,3813 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 390,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen