Referenties
Iscar:DCGT 11T302-AS IC20
Rubix:20791380
Fabrikant:5540013

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 11T302-AS IC20 5540013
55° ruitvormige wisselplaten met een positieve flank van 7°, zeer positieve spaanhoek en scherpe snijkant voor het bewerken van aluminium.
Toepassingen
Extern 55° diamant 107,5° naderingshoek; extern 55° diamant 62,5° naderingshoek; extern 55° diamant 91° naderingshoek; extern 55° diamant 93° naderingshoek; intern 55° diamant 93 95° naderingshoek; Y-as voor Zwitserse machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcgt 11t302-as |
| Schakering | ic20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen