COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 16-MR 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMM 16 06 16-MR 2220
Rubix:A0460401
Fabrikant:7231358
EAN:7323221713584
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 16-MR 2220

Technische samenvatting

Type plaatjec-rombische 80° wisselplaat (cnmm 16 06 16-mr)
Schakeringmr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 16-MR 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjec-rombische 80° wisselplaat (cnmm 16 06 16-mr)
Schakeringmr
Lengte zijkant14,5199 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,5875 mm
Insertmaat15,875 mm
311,10 excl. BTW
/ 10 stuks
376,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen