Referenties
Sandvik Coromant:DCMT 11 T3 04-UM 4335
Rubix:A0167041
Fabrikant:7080750
EAN:7323221185671

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 11 T3 04-UM 4335
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4335 |
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien rhomboïdaal 80° (rhombic 80) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
