Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 12-PM 4415
Rubix:A0459325
Fabrikant:7859064
EAN:7323225036054

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 12-PM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | ruit (vorm d) 55° |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 306,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
