Referenties
Sandvik Coromant:TNMM 16 04 12-PR 4335
Rubix:A0460080
Fabrikant:7081019
EAN:7323221188306

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMM 16 04 12-PR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4335 |
| Type plaatje | tnmm (t-max p, negatieve driekantige wisselplaat voor het draaien) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | cvd-coating ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
